Beli lampu son di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MASKO HPL-N Light (Lampu Bohlam)atribut:
- Light Color: White
- Meval Lampu Merkuri E27atribut:
- Color: Cool White
- Temperature Color (Kelvin): 4200
- Voltage (V): AC 220-230 (50/60Hz)
- Beam Angle (°): 360
- Dimmable: No
- Philips High Pressure Sodium Lamp with Clear Tubular Outer Bulb (Lampu Sodium)atribut:
- Color Temperature (Kelvin): 2000
- Philips HID Ballast Electromagnetic (Ballast lampu)Deskripsi:Ballast HID (High Intensity Discharge)Ballast Paralel HID untuk lampu-lampu HPL dan HPI (PLUS)Deskripsi:- Ballast elektromagnetik dengan ignitor eksternal lampu jenis HIDFitur:- Sistem penggulungan kawat orthocyclic menghasilkan coil ballast terbatas- Standar ballast dilengkapi dengan terminal paku ulir- Arde terpasang secara otomatis sewaktu memasang ballast (HID Standard Ballast)Keuntungan:- Lebih ringan dengan faktor kehilangan daya lebih kecil- Aman- Mudah dalam pemasanganAplikasi:- Untuk digunakan dengan lampu-lampu HPL, HPI dan HPU (Plus) seperti : penerangan industri, lampu sorot, penerangan toko, lampu jalan dan tempat umum- Ballast standar HID hanya boleh digunakan dimana situasi kelembaban relatif terbatas
- Non Brand Hex Bolt Nut Yellow M6x20mm (Baut Mur Hexagonal)atribut:
- Material: Steel
- Size: M6(15/64 inch x 25/32 inch)
- Length (mm): 20
- Treatment Surface: Yellow Chrome
- Thread Pitch (mm): 1.0
- Length (inch): 25/32
- Diameter: 15/64 inch
- Philips Quartz Metal Halide Lamps with Clear Outer Bulb (Lampu Metal Halide)atribut:
- Color Designation: Cool White (CW)
- Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)atribut:
- Beam Angle (°): 240
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220 to 240
- Philips Essential LEDtube T8 (Lampu LED T8)Deskripsi:Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.atribut:
- Color: Cool Daylight
- Length (mm): 600
- Power (W): 8
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220-240
- GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Voltage (V): 170-240
- Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)Deskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- Dakota Ultrasonics Digital Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)Deskripsi:The CMX v2.0 has all features of the ZX gauges with a ton of advanced features. Measure material and coating thickness simultaneously, while still detecting pits & flaws in a single mode (PECT). Auto probe zero, auto probe recognition, auto temperature compensation are also included. Selectable Large Digits and B-Scan display options, up to 64 custom user definable setups, selectable transducer table for precision linearity, and material and coating calibration options are also available. Our standard thru paint mode is is still included and ongoing. Switch between modes, according the transducer recognized or manually selected. 5 position 12dB gain switch allows the user to adjust to certain material types and be successful with common but difficult application scenarios. A built-in TDG (time dependent gain) feature is incorporated into our transducer list for use with attenuative materials. This gauge is really loaded with a ton of features and added benefits. It’s all very nicely packaged in a small portable aluminum extrusion for extra durability. USB-C connectivity, 4gb internal SD memory with file system. Screen capture to .tif. Our DakView java-based PC or MAC OSX software is also part of the kit. ELECTRONIC PLATFORM (What's inside the box): - Powered by a 100MHz DSP platform using FPGA technology. - Two Channels-Dual pulsers and receivers. - Up to 250Hz pulse repetition rate. - Display update rate of 25 times per second. - Adjustable gain (40 to 52 dB)-vlow, low, med, hi, vhi. - Automatic gain control (AGC). - Time dependent gain (TDG). - 4 gigabyte Internal SD memory card. ULTRASONIC SPECIFICATIONS : - Measurement Modes: Coating Off: Pulse-Echo (P-E). - Coating On: Pulse-Echo Coating (PECT). - Temp Comp: Pulse-Echo (PETP). - Thru-Paint: Echo-Echo (E-E). - Thru-Paint Verify: Echo-Echo Verify (E-EV). - Coating Only: Coating (CT). - Pulser: Dual square wave pulsers. - Receiver: Dual receivers-manual or AGC gain control with 110dB range (limited). - Timing: Precision TCXO timing with single shot 100MHz 8 bit ultra low power digitizer. POWER SOURCE : - Line Power: USB to PC or power outlet. - Three 1.5V alkaline or 1.2V NiCad AA cells. - Alkaline: grayscale 35 hrs, color 12 hrs. - Nicad: grayscale 10 hrs, color 5 hrs. - NI-MH: grayscale 35 hrs, color 12 hrs. - Power saving DIM (color), Auto power off if idle 5 min. - Battery status icon. MEASURING : - Range: Pulse-Echo Mode (P-E): (Pit&Flaw Detection) measures from 0.025 48.0 inches (0.63 to 1219.2 millimeters). - Pulse-Echo Coating Mode (PECT): (Material, Coating, Pit & Flaw Detection): Material: 0.025 to 48.0 inches (0.63 to 1219.2 millimeters). Coating: 0.001 to 0.100 inches (0.01 to 2.54 millimeters). - Pulse-Echo Temp Comp Mode (PETP): (Pit&Flaw Detection) Auto temperature compensation – measures from 0.025 48.0 inches (0.63 to 1219.2 millimeters). - Echo-Echo Mode (E-E): Thru Paint & Coatings) measures from 0.100 to 6.0 inches (2.54 to 152.4 millimeters). Range will vary +/- depending on the coating. - Echo-Echo Mode (E-EV): Thru Paint & Coatings) measures from 0.050 to 1.0 inches (1.27 to 25.4 millimeters). Will vary based on coating. - Coating Only Mode (CT): (Coating Thickness) Measures from 0.0005 to 0.100 inches (0.0127 to 2.54 millimeters). Range will vary +/- depending on the coating. DISPLAY : - Display Views: Large Digits Standard thickness view. Digit Height: 0.700 in (17.78 mm). - B-Scan - Time based cross section view. Display speed of 15 secs per screen. - Scan Bar 6 readings per second. Viewable in B-Scan and Large Digit views. - Repeatability Bar Graph Bar graph indicates stability of reading. - Feature Status Bar - Indicates features currently active. MEMORY(CMX DL) : - Log Formats: Grid (alphanumeric). - Sequential (auto identifier). - Screen Capture: Bitmap graphic capture for quick documentation (.tif). - OBSTRUCT to indicate inaccessible locations. TRANSDUCER : - Transducer Types: Dual Element (1 to 10 MHz). - Locking quick disconnect "00" LEMO connectors. - Standard 4 foot cable. - Custom transducers and cable lengths available for special applications.atribut:
- Dimensions (WxHxD) (mm): 63.5x165x31.5
- Operating Temperature (°C): -10 to 60 (-14 to 140°F)
- Case: Extruded aluminum body with nickel-plated aluminum end caps (gasket sealed).
- Keyboard: Membrane switch with twelve tactile keys.
- Resolution (inch): ± 0.001 (0.01 mm)
- Calibration: Single and Two point calibration option for material & coating, or selection of basic material types.
- Capacity (gb): Internal SD Card 4
- Output: Direct USB-C 1.1 PC connectivity.
- Transducer Connections: Two LEMO 00 connectors.
- Units: English & Metric
- Velocity Range (inch/ms): 0.0122 to 0.7300 (309.88 to 18542 m/sec)
- Philips BTA Ballast for TL Fluorescent Lamps (Ballast Lampu)Deskripsi:Deskripsi:- Seluruh ballast BTA akan dipakai dengan sirkuit lampu neon untuk TL, TLD, TLE dengan pemakaian lsitrik seperti tercantumFitur:- Sesuai dengan standar IEC61347-2-8/IEC921- Sistem jepit ganda dan sebagai sekrup untuk kontak elektrik untuk kabel berukuran o,5-1,0mm, panjang strip +/- 8mm, diameter isolas maks. 2,6mm- Lempengan dasar yang di emboss untuk mengurangi kebisinganKeuntungan:- Kinerja secara elektrik dan mekanik yang dapat diandalkan- Tahan lama- Ukuran yang kompak- Pemasangan yang cepat dan mudah- Kinerja lampu yang optimal di bawah kondisi temperatur yang sesuaiAplikasi:- Departemen store, toko, supermarket- Gedung perkantoran- Industri- Airport, stasiun kereta apiatribut:
- Power Loss (W): 8.8
- Strip Length: +/- 8
- Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Deskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Meval Ballast Metal Halideatribut:
- Voltage (V): AC 220 (50Hz)
- Hawaii tape Lakban Kain (Lakban Kain / Solasi)Deskripsi:Dirt and stains easily removed.atribut:
- Size (mmxyard): 45x12
- ACE OLDFIELDS Kuas Cat Champion Warna PutihDeskripsi:Kuas premium dengan bulu warna putih, lebih panjang, lurus, tebal dan tidak mudah rontok sehingga menghasilkan pengecetan yang sempurna digunakan untuk bidang yang luas.
- Taffled Mini Flashlightatribut:
- Battery Type: 18650 Rechargeable Lithium Battery
- Dimension: 12x2.7x2.4
- Include in Package: 1 x flashlight, 1 x Baterai 18650 (rechargable), 1 x USB cable
Daftar Harga lampu son Terbaru October 2026
| MASKO HPL-N Light (Lampu Bohlam) | Rp37.900 |
| Philips High Pressure Sodium Lamp with Opalized Ovoid Outer Bulb (Lampu Sodium) | Rp119.900 |
| Meval Lampu Merkuri E27 | Rp44.900 |
| Philips High Pressure Sodium Lamp with Clear Tubular Outer Bulb (Lampu Sodium) | Rp189.900 |
| Philips HID Ballast Electromagnetic (Ballast lampu) | Rp209.900 |
| Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam) | Rp53.900 |
| Non Brand Hex Bolt Nut Yellow M6x20mm (Baut Mur Hexagonal) | Rp179.900 |
| Philips Quartz Metal Halide Lamps with Clear Outer Bulb (Lampu Metal Halide) | Rp379.900 |
| Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu) | Rp52.900 |
| Philips Essential LEDtube T8 (Lampu LED T8) | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/j6P107627690-1.jpg)
/03P103852003-1.jpg)

/0cP103852012-1.jpg)
/P102126127-1.jpg)
/eeP106159518-4.jpg)
/agP105451376-1.jpg)
/rqP103851998-1.jpg)
/hsP109123640-1.jpg)
/mzP102086827-4.jpg)
/r7P102121979-2.jpg)
/P101552286-2.jpg)
/jxP105966717-1.jpg)
/P102126103-1.jpg)
/a0P102086360-34.jpg)

/P101558639-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)